JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(B入)車 注文コード09209505 品番WJB-150(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,470
この商品は車輪径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)94×94 取付高(mm)198 材質(車輪)ゴム(B入)車 形状自在車W 質量(g)204.0 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)94×94 取付座A×B(mm)120×120 ストッパー左ダブルストッパー付 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)133 車輪径D(Φmm)150 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09209505 WJB-150(L) 39560412 WJB-150(L) プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスター プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスター 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02546056
2024-04-16
用途:
台車のキャスターの交換
株式会社西村屋フードコネクト 様 (飲食業)

台車のキャスターが劣化してボロボロになってきたので、取替用に購入しました。問題なく交換できました。

対象商品:
02546031
2017-02-21
用途:
店舗用看板移動時
製造業

移動時スムーズに動いてくれます。
ストッパーはダブルになっているので、
満足してます。

対象商品:
02546065
2015-04-17
用途:
台車のキャスタ−
西野工業 様

・簡単に装着しゃすかった。
・価格も手頃
・今後も継続購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする