正面

LSF電球60W型昼白色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09209850 品番LSF-A60N
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
消費電力(W)4.5 本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106 全光束(Lm)880 本体質量(kg)0.35 寿命設計:40000時間 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする