IK-932 クールファスト インストラクターメッシュジャージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09209953 品番 03-932
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

速乾素材クールファストを使用した涼しいメッシュジャージです。
夏場のユニフォームに最適です

材質ポリエステル WHITE/BLUE サイズ2XL 胸囲(cm)120 身長(cm)175〜185 袖丈(cm)59+6 機能吸汗・速乾/抗菌・防臭 適応体重(kg)〜85〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする