ミニスルーテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09210092 品番SRC-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。

質量(kg)
31(本体)
3.6(棚)
キャスター
Φ125ゴム車輪
(2輪自・固変、2輪ストッパー付)
荷台寸法(幅)(mm)480 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)1650 荷台寸法(奥行)(mm)1030 有効寸法(幅)(mm)480 有効寸法(奥行)(mm)925 有効寸法(高さ)(mm)1357
注意
※中間棚は別途オプションになります
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09210092 SRC-M 49827435 SRC-M ミニスルーテナー ヤマト・インダストリー ミニスルーテナー ヤマト・インダストリー 1台 29,980 税込32,978 開閉のバーの仕様が変更

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする