IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ピペット/ピペッター/スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ピペット
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09210187
品番
M-PIPET10E
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
385
1目盛(mL)
0.1
カラーコード
橙
許容誤差(mL)
±0.03
容量(mL)
10
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類
メスピペット