※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ピペット/ピペッター/スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ピペット
メスピペット(先端目盛)ニューエクセレント
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09210266
品番
S-PIPET2E
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
360
1目盛(mL)
0.02
カラーコード
黒
許容誤差(mL)
±0.01
容量(mL)
2
目盛
あり
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類
メスピペット