画像準備中

グリッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09210385 品番 BE-FGL032F
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
くるピタ
ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
リトルLEDビームランプ2
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
スリムバスケット
横幅がスリムだから駐輪場でも停めやすいアルミ製スリムバスケット。
ワイドテリーサドル
レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。
サドルガードマン
簡単にサドルが抜き取られない。
かろやかスタンド
ラクにスタンドが立てられる。
大型サークル錠
手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
フロントバスケット用
エコバッグ

仕様●ハンドルバー:フラット●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満(変速3の位置) 全長(mm)1595 質量(kg)バッテリー:約2.2 パールストーンホワイト 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)925〜975 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:302 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)12(28cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)24.6(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×1.95HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)139以上 サドルの高さ(mm)715〜870 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1050 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:別売品(クラス18) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)110.6
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする