画像準備中

ベロスター・ミニ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09211137 品番 BE-FVS071G
参考基準価格(税別)¥111,818 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-20型タイプ-
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
外装7段変速 47T×12-28T
よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。
リトルLEDビームランプ2
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
フロントキャリア
オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg
スポーツクッションサドル
サドルガードマン
簡単にサドルが抜き取られない。
サークル錠
手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1570 質量(kg)バッテリー:約1.7 マットオリーブ 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約80 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームダイヤモンド形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)935〜965 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:202 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド1本スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)20.1(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×1.50HE 充電器質量(kg)約0.5 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)146-181 サドルの高さ(mm)765〜940 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1070 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10) 変速段数外装7段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)97.2
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする