※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日野興業
日野興業の 工事用品
日野興業の 仮設トイレ・ポータブルトイレ
非水洗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09211483
品番
AKP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
非水洗 大小兼用
ドア
両面デザイン
ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm
自閉装置付(左右開き可能・両面使用可能)
付属品
多機能棚(脱着式)・GXロック・コートフック2個
人感センサー付照明(15Wハロゲン球 予備球1個付)
ワンタッチペーパーホルダー
床・土台
ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=60mm
簡易水洗システム
衛生器具:陶器製和式非水洗そで付両用便器
便槽
ポリエチレン製・GXタンク
ボルト
ステンレス製・M8ボルトナット
ルーフ
ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品
サイドパネル
ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm
バックパネル
ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm
フロントパネル
ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=40mm
仕様
和式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000