WKP 非水洗 日野興業 09211501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WKP 非水洗 日野興業 09211501 WKP 非水洗 日野興業 09211501 WKP 非水洗 日野興業 09211501 WKP 非水洗 日野興業 09211501 WKP 非水洗 日野興業 09211501 WKP 非水洗 日野興業 09211501

非水洗

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09211501 品番WKP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

非水洗 大小兼用 洋式

ドア
両面デザイン
ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm
自閉装置付(左右開き可能・両面使用可能)
付属品
多機能棚(脱着式)・GXロック・コートフック2個
人感センサー付照明(15Wハロゲン球 予備球1個付)
ワンタッチペーパーホルダー
床・土台ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=60mm 簡易水洗システム衛生器具:陶器製非水洗腰掛大便器 便槽ポリエチレン製・GXタンク ボルトステンレス製・M8ボルトナット ルーフポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 サイドパネルポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm バックパネルポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm フロントパネルポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=40mm 仕様洋式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする