コミネ
コミネの バイクカバー
コミネの ボディーカバー
AK-117 モーターサイクルドーム用補修・交換用カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
XL
注文コード
09211798
品番
09-117
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
XL
材質
フレーム:スチール カバー:ポリエステル
色
OLIVE
主な適合車種
フル装備アメリカン・GOLDWING等
注意
※完全防水ではありません。
※交換用カバーになります。