AK-117 モーターサイクルドーム用補修・交換用カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード09211807 品番09-117
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 材質フレーム:スチール カバー:ポリエステル OLIVE 主な適合車種大型ネイキッド・大型スクーター
注意
※完全防水ではありません。
※交換用カバーになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする