※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09212034 品番 BLP-AN1200FS
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
セット内容支柱4本、ベース×4個 支柱の高さ(mm)1200 塗装色ホワイトグレー タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用 質量(kg)7 用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09212034
2022-07-16
用途:
ラック組み立て
医療・福祉・介護関連業

送料が高く、部品を追加注文すると、また高額の送料がかかるため、他の会社で部品を注文しました。

対象商品:
09212061
2021-04-15
用途:
高さの調整
キャラアート株式会社 様 (製造業)

天板と下板の側面固定金具が無いのは問題です。棚を多く買ってしまった場合に対応できない。仕方なく新品で1セット購入した単品発売を希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
07399822
2007-12-18
用途:
書類の保管
ケイティワイコーポレーション株式会社 様 (建設業・工事業)

部品だけも販売してくれてたので、助かりました。納期も早い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
高さ800mmに対応できるモノはありますか。また特注対応できますか。
回答:
取り扱いがございませんでした。
また、特注対応はできません。
2024-01-24
質問:
自立する用の部品はありますか。
回答:
下記いずれかをご購入頂ければ自立可能です。

■3段部品セット
モノタロウ ラック用 部品セット
注文コード 07399926 品番 BLP-PTS083
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/0739/9926/

■4段部品セット
モノタロウ ラック用 部品セット
注文コード 07399935 品番 BLP-PTS084
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/0739/9935/

■5段部品セット
モノタロウ ラック用 部品セット
注文コード 07399944 品番 BLP-PTS085
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/0739/9944/

■6段部品セット
モノタロウ ラック用 部品セット
注文コード 07399953 品番 BLP-PTS086
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/0739/9953/

セット内容としましては、
※天地棚板取付用のガセットプレート左右4ヶずつ
※ピン・ビスセット1袋
※中段棚板取付用の中受金具(段数によって変わります)
※ベース4ヶ
(上記4商品ご案内させて頂いておりますが、中受金具の数量の違いだけで、他部品の数量は同じです。)

部品セットの中のガセットプレート及びピン・ビスセットをご使用ください。
2024-01-24

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする