JK-503 GTX ウインタージャケット - デネブ プラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09212656 品番07-5031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

GORE-TEXライニング採用のウインタージャケットJK-503の落ち着いたデザインと快適性はそのままに、装備と価格を見直したアップグレードモデル。
背面にはCE規格取得のハードプロテクター、胸部にはフィット感の良い新形ハードプロテクターを標準装備し、隙のない一着に仕上げています。

サイズL 材質アウトシェル/ポリエステル100% ウォータープルーフライニング/GORE-TEXメンブラン ライニング/ポリエステル100% Black 胸囲(cm)125 身長(cm)165〜175 機能防水透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/胸部プロテクターSK-689もしくはSK-619を標準装備/取外し可能なインナー付属/エアベンチレーション機能/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるBコネクションジッパー装備 裾廻り(cm)78 初期耐水圧(mm/cm2)45000 初期透湿性(g/m2・24hr)20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする