サイズ2XL
材質アウトシェル/ポリエステル100% ウォータープルーフライニング/GORE-TEXメンブラン ライニング/ポリエステル100%
色Black
胸囲(cm)137
身長(cm)175〜185
機能防水透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/胸部プロテクターSK-689もしくはSK-619を標準装備/取外し可能なインナー付属/エアベンチレーション機能/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるBコネクションジッパー装備
裾廻り(cm)80
初期耐水圧(mm/cm2)45000
初期透湿性(g/m2・24hr)20000