アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 試験管ミキサー
アズワンの 試験管ミキサー用本体
試験管ミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09213215
品番
1-270-01
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥51,370
販売価格(税別)
¥
46,700
バスケットに入れる
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。
静かで強力に撹拌します。
ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番
1-270-01
材質
アルミ鋳造
質量(kg)
2.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800(固定式)
電源
100V 50/60Hz 25W
型番
HM-10
モーター
くまとりモーター
電源コード
長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)
109×141×142
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
試験管ミキサー HM−10型(固定式)
参考になった