07-570 JK-570 フルイヤージャケットライト コミネ 09213453

07-570 JK-570 フルイヤージャケットライト コミネ 09213453 07-570 JK-570 フルイヤージャケットライト コミネ 09213453 07-570 JK-570 フルイヤージャケットライト コミネ 09213453 07-570 JK-570 フルイヤージャケットライト コミネ 09213453

JK-570 フルイヤージャケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09213453 品番07-570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

初めての一着にもおすすめなハイコストパフォーマンスフルイヤージャケット。
ベンチレーション機能を持つアウタージャケットに透湿防水と保温の2種類の着脱可能ライナーを組み合わせる3レイヤー構造でオールシーズン対応可能。
肩・肘・胸にはハードプロテクターを装備。首・腕・腰・ボトムと多数のアジャスターにより細かなフィット感の調整が可能です。

サイズS 材質アウトシェル/ポリエステル100%M ブレスブルウォータープルーフライニング/REISSA ウォームライニング/ポリエステル100% Black 胸囲(cm)112 身長(cm)155〜165 着丈(cm)77 機能防水透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/胸部プロテクターSK-689もしくはSK-619を標準装備/取外し可能なインナー付属/エアベンチレーション機能/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるBコネクションジッパー装備 裾廻り(cm)98
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする