サイズL
材質アウトシェル/ポリエステル100%M ブレスブルウォータープルーフライニング/REISSA ウォームライニング/ポリエステル100%
色Black
胸囲(cm)124
身長(cm)165〜175
着丈(cm)79
機能防水透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/胸部プロテクターSK-689もしくはSK-619を標準装備/取外し可能なインナー付属/エアベンチレーション機能/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるBコネクションジッパー装備
裾廻り(cm)110