すべり止めテープザラザラ室内用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09213831 品番 ST-46
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。

用途
屋内用
景観を気にされる場所のすべり止め対策に
トラスコ品番694-6515 幅(mm)50 ブラウン 長さ(m)5 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 使用場所屋内
関連資料:(0.77MB)
注意
※水場への貼り付け施工の際は、水分を拭き取り後、乾燥させてから貼り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする