ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09213985 品番SRR-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥245,300
販売価格(税別)
223,000

切り替えレバーを往復・旋回の位置へ移動させることにより、部品を取り外すことなくワンタッチで振盪方式を選択することができます。
別売のフラスコホルダーや万能振盪台は、工具を使用することなく簡単に交換できます。
フラスコホルダーや万能振盪台は、振盪時に本体から外へ飛び出すことがありません。

アズワン品番1-226-01 寸法(mm)380×375×140 質量(kg)15.4 許容荷重(kg)5以下 電源(V)AC100 50/60Hz 3A モーターDC100V 20W 電源コード(m)2.5 振盪幅(mm)30 電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付 振盪方式往復・旋回振盪レバー切り替え方式 振盪速度(min-1[r.p.m])20〜200 振盪台寸法(mm)350×300 速度表示デジタル表示 精算タイマー0.1〜999.9h

商品説明動画

ダブルアクションラボシェイカーSRR−2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする