アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ミキサー
ツイストミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09214073
品番
TM-300
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥217,800
販売価格(税別)
¥
198,000
バスケットに入れる
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
タイマーが標準装備され、0〜180分までの範囲で設定することができます。
アズワン品番
1-5830-01
付属品
容器固定バンド:8本
質量(kg)
9
使用温度範囲(℃)
65以下(乾気)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜90(ボリューム無段階可変式)
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
5
型番
TM-300
タイマー時間
0〜180(分)
振盪台寸法(mm)
内寸法/300×300、外寸法/330×330
傾斜角度(°)
±7
商品説明動画
ツイストミキサー TM−300
参考になった