TM-282 ツインミキサー アズワン 09214423

ツインミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード09214423品番TM-282
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥91,850
販売価格(税別)
83,500

専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。
回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。
マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。
振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。
チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。

搭載容器数
1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚
※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
アズワン品番1-1160-01寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付撹拌方式偏芯運動方式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

商品説明動画

ツインミキサー TM-282
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする