アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ミキサー
マイクロプレートミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09214432
品番
NS-P
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥65,670
販売価格(税別)
¥
59,700
バスケットに入れる
アズワン品番
1-5173-01
質量(kg)
約1
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1200
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
DCモーター
電源コード(m)
2.5
プラグ
2Pタイプ
撹拌方式
偏芯撹拌方式
プレートホルダー(mm)
内寸法:90×130×14.8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
マイクロプレートミキサー NS−P
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった