アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ミキサー
多連式マイクロプレートミキサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09214457
品番
NS-4P
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥83,490
販売価格(税別)
¥
75,900
バスケットに入れる
マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。
ディープウェルプレートも使用できます。
アズワン品番
1-7573-01
質量(kg)
約6.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
300〜2200
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
DCモーター
電源コード(m)
2
プラグ
3Pアース付コード
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×122
撹拌方式
偏芯撹拌方式
プレートホルダー(mm)
内寸法:260×90
商品タイプ
レンタル品はこちら
商品説明動画
多連式マイクロプレートミキサーNS−4P
参考になった
多連式マイクロプレートミキサーNS−4P(1-7573-01)
参考になった