アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの ローテーター
チューブローテーター
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1〜18
注文コード
09214527
品番
TR-118
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥86,240
販売価格(税別)
¥
78,400
バスケットに入れる
この商品は
回転速度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
場所をとらないコンパクト設計です。
傾斜角は任意(0〜90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
本体寸法(mm)
水平時:287.5×179×202.5
垂直時:202×179×386
アズワン品番
1-5181-01
質量(kg)
約4
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
約2.5
プラグ
アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1〜18
回転制御
フィードバック制御
角度可変
0〜90(水平〜垂直)
タイマー
最大60分
注意
※ホルダー及びチューブは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
チューブローテーターTR−118
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった