三角フラスコホルダー ローテータ用オプションホルダー アズワン 09214572

ローテータ用オプションホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番1-5182-04 注文コード09214572 品番三角フラスコホルダー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品はアズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-5182-04 適合本体チューブローテーター TR-118、TR-350 搭載容器数5 適合容器100mlフラスコ
注意
※三角フラスコは付属しておりません。

商品説明動画

ローテーター用チューブホルダー50mL用
ローテータオプション試験管ホルダ18mm(1-5182-01)
ローテータオプション試験管ホルダ25mm(1-5182-02)
この動画は、1人が参考にしています。
ローテーターオプションバイアル瓶用ホルダ(1-5182-06)
ローテーターチューブホルダー 15mL(1-5182-09)
ローテーターチューブホルダー 15mL(1-5182-09)
ローテーターチューブホルダー 15mL(1-5182-09)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする