ビッグローター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09214694 品番BR-2
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥297,000
販売価格(税別)
270,000

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。
ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。
回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。
2Lまでの容器をミキシングできます。

アズワン品番1-5174-01 寸法(mm)500×205×230 質量(kg)13.5 回転数(min-1[r.p.m])6〜120 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)2.5 モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5 ローラーサイズ(mm)400 プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 ローラー間隔(mm)45〜100(可変幅55) タイマー30分 振盪数上下:3〜60回/min 撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

ビッグローターBR−2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする