アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの ROメンブレン
RO処理水製造装置用 交換用フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09214764
品番
KOM-CFL
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
適合本体
RO処理水製造装置 RTA-100K、RTA-200K
寸法(mm)
Φ64×350
アズワン品番
1-5732-11
タイプ
活性炭フィルター
ろ過材の種類
粒状活性炭
仕様
交換用活性炭フィルター