アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの ROメンブレン
RO処理水製造装置用 交換用フィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09214773
品番
KOM-PF5
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
適合本体
RO処理水製造装置 RTA-100K、RTA-200K
寸法(mm)
Φ64×350
アズワン品番
1-5732-12
タイプ
プレフィルター
ろ過材の種類
PP
仕様
交換用プレフィルター