カートリッジ純水器デミエース DX

(1件のレビュー)
12日以内出荷 地域運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09214861 品番 DX-07
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。
付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。

ピュアメーター
デジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA
(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
標準流量(L/h)20〜150 イオン交換樹脂(L)7.5 採水総量(L/cycle)約1350 寸法(Φ×高さH)(mm)260×630 用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水 付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本 トラスコ品番458-4554 質量(kg)9 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5] 最高使用温度(℃)35 適合ホース内径(Φmm)12 アズワン品番1-3134-01 運転質量(kg)11.5 採水水質1μS/m以下 供給水質500μS/m以下
注意
※ハウジングセットFR型は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09214861
2017-01-12
用途:
オートクレーブで使用。その他、今まで購入していた精製水の代わり
株式会社オリガ動物病院 様

イオン交換樹脂の再生がモノタローさんで出来ないのが残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見は、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする