栗田工業(kurita)
栗田工業(kurita)の 純水製造・純水関連
栗田工業(kurita)の カートリッジ純水器
純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09215001
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
適合本体
カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
ろ過精度(μm)
5
内径×外径(Φmm)
29×63
全長(mm)
250
材質
(ろ材、コア)ポリプロピレン
使用温度(℃)
90以下
アズワン品番
1-3134-16
用途
濁質・鉄錆などの除去。