TSP-4 純水製造装置 アズワン 09215044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

純水製造装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09215044 品番TSP-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

活性炭により有機物、遊離残留塩素を除去してイオン交換樹脂の寿命をのばします。
蛇口に付属品の切替コックを取付けるだけで簡単に水道水を通水して純水を採水することができます。
イオン交換樹脂は、ダウエックスのカチオン(HCR-W2-H)とアニオン(SBR-P-C-OH)を体積比1:2の割合で混合しています。

アズワン品番1-381-03 供給水質水道水 採水水質(MΩ)0.1〜10 通水量(L/h)120 胴径(Φmm)160 総高さ(mm)1099 採水総量(L/cycle)2400 樹脂量(L)12.0 活性炭ビオブラック(L)2.4 材質筒:透明PMMA(アクリル) 水質表示水質計付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする