G-5C カートリッジ純水器 G オルガノ 09215096

G-5C カートリッジ純水器 G オルガノ 09215096 G-5C カートリッジ純水器 G オルガノ 09215096

カートリッジ純水器 G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 標準流量(L/h)30〜100 注文コード09215096 品番G-5C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は標準流量など5種類から選べます 他の種類を見る

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。

用途
洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
採水総量(L/cycle)約950L 標準流量(L/h)30〜100 イオン交換樹脂(L)アンバーライトMB-2:5入 胴径×全高(Φmm×mm)130.5×623 付属品給水ホース・純水ホース各1本 寸法D(mm)120 寸法B(mm)605 寸法C(mm)623 台座寸法(mm)高さ:120 寸法A(Φmm)130.5 寸法E(Φmm)230 底径(Φmm)230 アズワン品番1-3176-02 運転質量(kg)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電気伝導率計(水質計)、樹脂筒(ハウジング)、フィルターは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09215096 G-5C 46787036 G-5D カートリッジ純水器 G オルガノ カートリッジ純水器 G オルガノ 1台 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
耐用年数は?
回答:
耐用年数はお客様のご使用環境によって異なる為、設定されていません。
2011-10-31

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする