共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の クランプメーター
共立電気計器の 交流専用クランプメータ
交流用クランプメータ(デジタル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09215604
品番
2017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
導通ブザー機能付
ヒューズのいらないソリッドステートプロテクション
交流電圧(V)
200/600
±1%rdg±2dgt(50/60Hz)
±1.5%rdg±4dg(45Hz〜1kHz)
交流電流(A)
200/600
±1.5%rdg±4dgt(200)(50/60Hz)
±1%rdg±3dgt(600)(50/60Hz)
±2%rdg±5dgt(45Hz〜1kHz)
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1)
CAT.V600V 汚染度2
IEC61010-2-031(JIS C 1010-2-31)
抵抗(Ω)
200(導通ブザー:約30±20以下)±1.2%rdg±2dgt
質量(g)
約400(電池含む)
用途
一般的な屋内配線工事などに最適
付属品
測定コード(7066)、携帯用ケース(9079)、006P×1個、取扱説明書
耐電圧
AC5550V/1分間
分解能
0.1A(最小)
連続使用時間(時間)
約200
周波数範囲(Hz)
45〜1k
使用電池
006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ33mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
208×91×40
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。