共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の クランプメーター
共立電気計器の 交流専用クランプメータ
交流用クランプメータ(デジタル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09215613
品番
2006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
導通ブザー機能付
単3電池2本で連続300時間以上使用可能な省電力設計
交流電圧(V)
2/20/200/500
±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz)
±1.5%rdg±5dg(40Hz〜1kHz)
交流電流(A)
2/20/200
±2%rdg±5dgt(2/20)(50Hz〜1kHz)
±2%rdg±5dgt(200)(50/60Hz)
±3%rdg±10dgt(200)(40Hz〜1kHz)
直流電圧(V)
2/20/200/500
±1%rdg±2dgt
抵抗(Ω)
2K(導通ブザー:約300〜400以下)±1.5%rdg±2dgt
質量(g)
約160(電池含む)
用途
住宅などの小さな分電盤などでの使用に最適
付属品
測定コード(7066)、携帯用ケース(9066)、単3乾電池R6P×2個、取扱説明書
耐電圧
AC2200V/1分間
分解能
0.001A(最小)
連続使用時間(時間)
約300
周波数範囲(Hz)
40〜1k
使用電池
単3乾電池R6P(1.5V)×2
被測定導体径
最大Φ19mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
184×54×32
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。