2027 交流用クランプメータ(デジタル) 共立電気計器 09215622

交流用クランプメータ(デジタル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09215622 品番2027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
導通ブザー機能付

交流電圧(V)
200/600(真の実効値)
±1%rdg±2dgt(50/60Hz)
クレストファクター<3
±1.5%rdg±4dgt(40Hz〜1kHz)
交流電流(A)
200/600(真の実効値)
±1.5%rdg±4dgt(50/60Hz)
クレストファクター<3
±2%rdg±5dgt(40Hz〜1kHz)
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1)
CAT.V600V 汚染度2
IEC61010-2-031(JIS C 1010-2-31)
抵抗(Ω)200(導通ブザー:約30±20以下)±1.2%rdg±4dgt 質量(g)約400(電池含む) 用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適 付属品測定コード(7066)、携帯用ケース(9079)、006P×1個、取扱説明書 耐電圧AC5500V/1分間 分解能0.1A(最小) 連続使用時間(時間)約200 周波数範囲(Hz)40〜1K 使用電池006P(9V)×1 被測定導体径最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)208×91×40
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする