サンコウ
サンコウの デスク・テーブル
サンコウの 食堂用テーブル
コロネ 120cm 円形テーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09215626
品番
SH-24-0082-NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
円形のダイニングテーブル単品です。
4つのスチール脚がクロスしたモダンなデザインが特長です。
2色からお選びいただけます。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のテーブル、机、ダイニングテーブル、デスクとして。
幅(mm)
1200
色
ナチュラル
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
注意
※お客様組立品です。
※こちらの商品は、単品の大口注文、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
27,272
/
税込
¥
29,999
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません