2040 交流用クランプメータ(デジタル) 共立電気計器 09215647

交流用クランプメータ(デジタル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09215647 品番2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

CAT.W600Vに対応
活線チェックが可能なNCV機能
最小値/最大値の記録ができる機能付
ピークホールド機能

交流電圧(V)
6/60/600
オートレンジ
±1.3%rdg±4dgt(50/60Hz)
±3%rdg±5dgt(40〜400Hz)
交流電流(A)
0〜600.0
±1.5%rdg±5dgt(50/60Hz)
±3.5%rdg±8dgt(40〜400Hz)
抵抗(Ω)
600/6K/60K/600K/6M/60M(オートレンジ)
±1%rdg±5dgt(600〜6M)/±5%rdg±8dgt(60M)
直流電圧(V)
600m/6/60/600
オートレンジ
±1.0%rdg±3dgt
DUTY
0.1〜99.9%(パルス幅/パルス周期)
±2.5%rdg±5dgt
質量(g)約300(電池含む) 用途CAT.W600Vに対応の為、引込み線での測定に最適 付属品測定コード(7066)、携帯用ケース(9094)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1 CAT.IV600V,IEC61010-031,IEC 61010-2-032,IEC 61326 耐電圧AC6880V/5秒間 分解能0.1A(最小) 周波数範囲(Hz)10/100/1K/10K(オートレンジ)/0.1〜99.9%(DUTY) 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 導通範囲(ブザー)(Ω)(100以下) 被測定導体径最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)243×77×36
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする