共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の クランプメーター
共立電気計器の 交流専用クランプメータ
交流用クランプメータ(デジタル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09215656
品番
MODEL2002R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
AC2000Aまでの大電流測定が可能
記録計出力端子付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1)
CAT.V600V 汚染度2
CAT.U1000V 汚染度2
IEC61010-2-031(JIS C 1010-2-31)IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)IEC61326-1
直流電圧(V)
40/400/1000
±1%rdg±2dgt
アナログ出力
AC400A(DC400mV)
AC2000A(DC200mV)
交流電圧(V)
40.00/400.0/750 ±1%rdg±2dgt(45〜65Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40Hz〜1kHz)
交流電流(A)
400.0/2000 ±1.5%rdg±3dg(0〜400A)(45〜65Hz) ±2.5%rdg±3dgt(0〜400A)(40Hz〜1kHz) ±2%rdg±5dgt(0〜1500A)(45〜65Hz) ±3%rdg±5dgt(0〜1500A)(40Hz〜1kHz) ±4%rdg(1501〜2000A)(50/60Hz)
クランプ径(Φmm)
最大Φ55
抵抗(Ω)
400.0/4.000/40.00/400.0k ±1.5%rdg±2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×247×49
質量(g)
約470(電池含む)
幅(mm)
105
奥行(mm)
49
高さ(mm)
247
用途
インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
付属品
測定コード(7107)、出力プラグ(8201)、携帯用ケース(9094)、単3乾電池R6P×2個、取扱説明書
耐電圧
AC5550V/1分間
分解能
0.1A(最小)
連続使用時間(時間)
約80(オートスリープ機能約10分)
使用電池
単3乾電池R6P(1.5V)×2
導通範囲(ブザー)(Ω)
400(50±35以下)
クレストファクター(波高率)(CF)
3以下:確度+1%(40〜65Hz)、波高値AC3000A/1200V以下
被測定導体径
最大Φ55mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09215656
MODEL2002R
44516114
KEW2009R
交直両用クランプメータ
共立電気計器
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)