漏れ電流測定用クランプメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09215796 品番 MODEL2432
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付

交流電流(A)4/40m/100 電源単4形乾電池R03(1.5V)×2 クランプ径(Φmm)最大40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×185×32 質量(g)約290(電池含む) 奥行(mm)32 用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 トラスコ品番479-6691 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT V 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.001mA(最小) 連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20〜1K 応答時間(秒)約2 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0〜80A)、±5% rdg(80.1〜100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz〜1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0〜80A)(40Hz〜1kHz)、±10% rdg(80.1〜100A)(40Hz〜1kHz) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする