JKL-125 コンプレッションサーマルアンダーパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09216192 品番 03-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JKL-124と同素材の薄手かつ暖かい発熱ストレッチ生地を使用したアンダーパンツ。
裏地に起毛加工を施した生地は吸湿速乾性に優れ、暖かくも蒸れずにサラサラの着用感が持続します。
最も蒸れやすい股部分にはメッシュを使用。
適度な着圧によるだぶつきの無いフィット感、着ぶくれしないためウインターシーズンのベースレイヤーとして最適なアイテムです。

サイズS Black/Red 材質ポリエステル88%・スパンデックス12% 胸囲(cm)80〜90(目安) 機能運動性を高める立体裁断 胴囲(cm)65〜73(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする