瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ボトル/瓶
正角広口 20L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09216313
品番
No.0368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
中栓付き。食品にも使用できます。
容量(L)
20
用途
液体の保存・保管等
仕様
中栓付、持ち手くぼみ付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)
400
幅B(mm)
250
寸法D(mm)
250
寸法W(mm)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×400
全高H(mm)
400
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
179
奥行E(mm)
250
高さC(mm)
385
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。