単体画像

コレクションラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09216570 品番 C-C4 NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

奥行17cmのスリムなコレクションラックで、場所を取らずに便利です。
上段下段の白い扉は、開閉がしやすくなるように、角を斜めにカットしたデザインになっています。
収納スペースに、お気に入りのインテリア小物を飾って、収納することができます。
シンプルなデザインでウッドテイストの質感を活かしたナチュラルなテイストが魅力。
小物・フィギュアの雑貨の収納とディスプレイを兼ねたコレクションラックです。

用途
サイズ(約)
重量
材質
(本体)中質繊維板
(扉)ラッカー塗装
サイズ(cm)幅30×奥行17×高さ37 棚段数2 質量(kg)(約)2.3 ナチュラル

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥70 / 税込 ¥77
沖縄地方数量1につき ¥1,070 / 税込 ¥1,177
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする