産業用PoEパススルー機能付きスイッチングハブ bt対応 ギガ 5ポート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09216676 品番TI-B541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

PoEパススルー付き(ギガビットPoE++入力ポートx1、ギガビットPoE+出力ポートx4)

仕様ハードウェアバージョン:Ver.1 材質IP30メタル 質量(g)160 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt ポート数5 消費電力(W)最大3.9 電源PoE入力 接続方式1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×80×31 動作温度(℃)-40〜75 RoHS指令(10物質対応)対応 PoE対応PoEバジェット:PoE++タイプ4(90W)入力時、65WのPoEパワーバジェット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする