仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
寸法(mm)25.5×60×100.5
質量(g)226
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC48〜56
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数5
消費電力(W)最大1.68
接続方式100Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.5×60×25.5
インターフェースデバイス:10/100MbpsPoE+ポート×4、10/100Mbpsポート×1
電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75
データレート100Mbps
PoE対応PoEバジェット:最大90W