8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09216728 品番 TI-PGLC50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ
広域な動作温度範囲 -40〜75℃に対応
DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属

仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質IP30メタル 寸法(mm)25.5×59×100.5 質量(g)238 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC48〜56 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数5 消費電力(W)最大3.36 接続方式1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.5×59×25.5 インターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート×4、ギガビットポート×1 電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75 データレート1000Mbps PoE対応PoEバジェット:最大90W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする