5ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09216746 品番 TI-PELC80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ
広域な動作温度範囲 -40〜75℃に対応
DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属

仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質IP30メタル 寸法(mm)39×80.5×100 質量(g)340 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC48〜56 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数8 消費電力(W)最大2.24 接続方式100Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80.5×39 インターフェースデバイス:10/100MbpsPoE+ポート×8 電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75 データレート100Mbps PoE対応PoEバジェット:最大200W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする