仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
寸法(mm)39×81×100
質量(g)371
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC48〜56
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数8
消費電力(W)最大4.48
接続方式1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×81×39
インターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート×8
電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75
データレート1000Mbps
PoE対応PoEバジェット:最大200W