ACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09216780 品番SD-AC65CCA
参考基準価格(税別)¥5,819 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・最大65Wまたは3台同時充電に対応したパワフル充電器
・充電W(ワット)数をリアルタイムで表示するワットメーター搭載
・TypeC巻き取りケーブルを内蔵でケーブル忘れた!を阻止
・ノートパソコンやゲーム機Switchにも対応した最大65W充電器
・スイングプラグで持ち運びにも便利

材質ABS、PC 寸法(mm)50×50×53 質量(g)159 出力(W)最大65 ポート数3 入力電圧(V)AC100〜240 ケーブル長(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする