VOLTME
VOLTMEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
VOLTMEの USB充電/データ転送ケーブル
VOLTMEの Type-Cケーブル
ラグシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB-A to USB-C
色
グリーン
注文コード
09216798
品番
C2152
参考基準価格(税別)
¥2,164
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・コネクタ形状・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
二重編込みで耐久性が高い
用途
急速充電に対応
色
グリーン
質量(g)
36
出力(W)
60
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB-A to USB-C
ケーブル種類
高耐久
適合用途
データ転送/充電